| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65210801 Herst.-Nr.: 52550 EAN/GTIN: 4048879026789 |
| |
|
| | |
| Optokoppler 52550 MIRO TH 24VDC SK Optokopplermodul IN: 50 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A 6,2 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 250 V | Ausgangsspannung: | 250 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,5 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,50* | € 34,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,30* | € 36,08* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,65* | € 36,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,10* | € 37,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,11* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|