Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter BN 20-11rz-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschalter BN 20-11rz-M16
Magnetschalter BN 20-11rz-M16
Artikel-Nr.:
     3517A-65213105
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101165310
EAN/GTIN:
     4030661208909
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
magnetschalter schmersal

Magnetschalter BN 20-11rz-M16

Weitere Informationen:
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
1222 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,48*
€ 152,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 157,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,72*
€ 159,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,72*
€ 162,70*
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 164,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.