| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65219974 Herst.-Nr.: 23011 EAN/GTIN: 4048879019569 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul für Motoren 23011 Entstörmodule für Motoren. Montageart: am Motorklemmkasten, im Motorklemmkasten, im Verteilerklemmkasten, zum Aufschnappen auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 400 V | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,88* | € 26,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,44* | € 30,41* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,95* | € 30,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,70* | € 30,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,54* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|