Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckrelais 15mm Sockel LZS:RT78725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckrelais 15mm Sockel LZS:RT78725
Steckrelais 15mm Sockel LZS:RT78725
Artikel-Nr.:
     3517A-65220918
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:RT78725
EAN/GTIN:
     4011209674912
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Steckrelais 15mm Sockel LZS:RT78725

Stecksockel für RT-Relais Standard-Stecksockel Schraubanschluss SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15,5 mm
Höhe:
78 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,92*
€ 4,19*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,47*
€ 5,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,76*
1
€ 3,90*
ab € 4,30*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.