Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17021
Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17021
Artikel-Nr.:
     3517A-65220954
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT17021
EAN/GTIN:
     4011209674882
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
Steckrelais
steckrelais siemens

Halte-/Auswerfbügel PT LZS:PT17021

Halte-/Auswerfbügel für Steckrelais der Reihe PT und PT Schraubanschluss logische und PT Fremdklemmensockel logische Trennung SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
27 mm
Höhe:
37,8 mm
Tiefe:
54,19999999 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,181*
€ 0,271*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,2116*
€ 0,3116*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,232*
€ 0,342*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,24474*
€ 0,35474*
10
€ 3,90*
ab € 0,262*
€ 0,382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.