Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitwiderstand 99.01.8.230.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableitwiderstand 99.01.8.230.07
Ableitwiderstand 99.01.8.230.07
Artikel-Nr.:
     3517A-65221728
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901823007
EAN/GTIN:
     8012823104553
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Ableitwiderstand 99.01.8.230.07

Steckmodul, Farbe blau, Ableitwiderstand zur Reststromunterdrückung um zu gewährleisten, dass das Relais beim Abschalten der Spulenspannung abfällt. Keine EMV-Entstörung.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,02*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,03*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,971*
€ 4,161*
10
€ 3,90*
ab € 3,061*
€ 4,281*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,161*
€ 4,95159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,921*
€ 4,66599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,501*
€ 4,16619
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9472
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.