Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogwert-Geber 19.50.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65223932
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     195000240000
EAN/GTIN:
     8012823336435
Suchbegriffe:
Industrierelais
Pilztaster
Überwachungsrelais
industrierelais finder

Analogwert-Geber 19.50.0.024.0000

Interventionsmodul mit analogem Ausgang für Automatik-Handbetrieb, für DIN-Schiene, Ausgang: 1 Schließer für minimal 10 mA und maximal 100 mA AC/DC, Ausgang 0 bis 10 Volt DC analog. Eingangs Yin-A2 / Ausgang Y out-A2 : 0 ..10 / 0 ..10 V DC, (I max. = 20 mA)Versorgungsnennspannung 24 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, pilztaster 1s
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 45,72*
1
€ 4,00*
ab € 35,77*
€ 47,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,79*
€ 47,63*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 38,17*
€ 49,13*
1
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 50,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
06048
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.