Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 5mm 8US1921-2AB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65225003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19212AB00
EAN/GTIN:
     4011209078918
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme

Sammelschienensystem 5mm 8US1921-2AB00

SammelschieneN-System, Zubehör für 40- und 60-MM-System nur für Schienendicke 5mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,77*
€ 1,02*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,0552*
€ 1,3452*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0957*
€ 1,3957*
50
Frei Haus
ab € 1,1122*
€ 1,4122*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,13356*
€ 1,44356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3452*
€ 1,60079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3152*
€ 1,56509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2352*
€ 1,46989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2052*
€ 1,43419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0552*
€ 1,25569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19221GA00
ab € 91,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.