Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzögerungsmodul AC50HZ 110V 0,2-30S AA7562.32 #0010659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzögerungsmodul AC50HZ 110V 0,2-30S AA7562.32 #0010659
Verzögerungsmodul AC50HZ 110V 0,2-30S AA7562.32 #0010659
Artikel-Nr.:
     3517A-65234344
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0010659
EAN/GTIN:
     4030641106591
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Verzögerungsmodul
Zeitrelais

Verzögerungsmodul AC50HZ 110V 0,2-30S AA7562.32 #0010659

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nachlaufrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,14*
€ 142,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 143,98*
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 149,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,21*
€ 152,71*
€ 5,95*
ab € 142,87*
€ 176,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.