Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS230VAC/230VAC0,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS230VAC/230VAC0,1A
Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS230VAC/230VAC0,1A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65236787
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951250000
EAN/GTIN:
     4032248742028
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais

Solid-State-Relais 24-230VAC 100mA TOS230VAC/230VAC0,1A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
184..253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
24..230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 16,46*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,67*
€ 16,87*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,53*
€ 20,20*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,802*
€ 20,512*
10
Frei Haus
ab € 17,571*
€ 21,321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,512*
€ 24,40928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,442*
€ 23,13598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,802*
€ 19,99438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,17*
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05767*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,99642*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0388*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,70939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.