Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsrelais m. Schraubklemme VME420-D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsrelais m. Schraubklemme VME420-D-1
Spannungsrelais m. Schraubklemme VME420-D-1
Artikel-Nr.:
     3517A-65236958
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B93010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsrelais m. Schraubklemme VME420-D-1

AC/DC SPANNUNGSRELAIS, TRUE RMS, UNTER- UND ÜBERSPANNUNG: 6...300V UNTER. UND ÜBERFREQUENZ:10...500Hz US: DC9,6...94V, AC15...460Hz 16..72V ANLAUFVERZÖGERUNG: 0...300 s ANSPRECHVERZÖGERUNG: 0...300 s RÜCKFALLVERZÖGERUNG: 0...300 s 2 WECHSLER, LC-DISPLAY
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
0..300 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 288,38*
Frei Haus
ab € 245,09*
€ 291,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,29*
€ 309,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.