Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsachse 600mm max.Einbautief NZM1/2-XV6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65239684
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260191
EAN/GTIN:
     4015082601911
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Schalterachse
eaton (moeller) schalterachse

Verlängerungsachse 600mm max.Einbautief NZM1/2-XV6

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: 600mm max. Einbautiefe. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Weitere Informationen:
Länge:
490 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,50*
€ 12,93*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 12,93*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 10,51*
€ 14,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,96*
€ 14,91*
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102479
ab € 876,83*
Zubehör
Eaton
102684
ab € 363,04*
Zubehör
Eaton
102906
ab € 223,28*
Zubehör
Eaton
102908
ab € 223,82*
Zubehör
Eaton
103020
ab € 210,39*
Zubehör
Eaton
103021
ab € 223,85*
Zubehör
Eaton
103025
ab € 256,78*
Zubehör
Eaton
103028
ab € 258,00*
Zubehör
Eaton
103030
ab € 258,30*
Zubehör
Eaton
103031
ab € 257,56*
Zubehör
Eaton
103035
ab € 290,12*
Zubehör
Eaton
103037
ab € 289,41*
Zubehör
Eaton
103038
ab € 289,28*
Zubehör
Eaton
103039
ab € 288,91*
Zubehör
Eaton
103043
ab € 329,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.