Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschluss-Stopfen M50 GHG 960 1944 R0107


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Verschluss-Stopfen M50 GHG 960 1944 R0107
Ex-Verschluss-Stopfen M50 GHG 960 1944 R0107
Artikel-Nr.:
     3517A-65240619
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0107
EAN/GTIN:
     4250217404221
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Leitungseinführung
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Ex-Verschluss-Stopfen M50 GHG 960 1944 R0107

Product: Ex-e Verschlussstopfen
Größe: M50
Schutzart: IP66 (IP68 - 0.1 bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C
Gehäusematerial: Polyamid
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,53*
€ 248,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,55*
€ 249,11*
Frei Haus
ab € 208,04*
€ 251,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,621*
€ 258,101*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,66*
€ 259,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,49*
€ 295,7031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,38*
€ 293,1922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,92*
€ 286,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,62*
€ 274,4378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,53*
€ 244,5807
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.