| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65240880 Herst.-Nr.: 36108 EAN/GTIN: 4021267361082 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Motorstarter 36108 Hybrid-Motorstarter für 60mm-System classic, für 5 und 10 mm dicke Sammelschienen, der Breiten 12 mm bis 30 mm, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Wendestarter | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 9 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,74* | € 139,03* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,68* | € 139,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,09* | € 144,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,68* | € 148,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,85* | € 235,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|