Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 380-480V AC, 50-60Hz 33664


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstromauslöser 380-480V AC, 50-60Hz 33664
Arbeitsstromauslöser 380-480V AC, 50-60Hz 33664
Artikel-Nr.:
     3517A-65241672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33664
EAN/GTIN:
     3303430336648
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter

Arbeitsstromauslöser 380-480V AC, 50-60Hz 33664

Dies ist ein MX-Arbeitsstromauslöser für die Geräte ComPact NS 630b bis ComPact NS 3200. Seine Nennspannung beträgt 277V AC 50/60Hz. Es handelt sich um ein Zubehör, das für Not-Aus- oder Fernöffnungsanwendungen verwendet wird. Diese Hilfsfunktion schaltet den Leistungsschalter aus, wenn die Steuerspannung Un über 70 % ihrer Nennspannung Un ansteigt.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380..480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leistungsaufnahme:
4,5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,07*
€ 175,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,73*
€ 181,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,41*
€ 204,46*
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 210,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,56*
€ 218,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.