Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65241690 Herst.-Nr.: 33897 EAN/GTIN: 3303430338970 |
|
|
| | |
| Abdeckung transparent 33897 Diese transparente Abdeckung verhindert den Zugriff auf die geöffneten/schließenden Drucktaster von Geräten der Baureihen Compact NS und Masterpact NT. Es ist möglich, den Ausschalt- und den Schließtaster unabhängig voneinander zu verriegeln. Die Drucktaster können mit einem Vorhängeschloss (Durchmesser von 5 bis 8 mm, nicht im Lieferumfang enthalten), einer Plombe oder zwei Schrauben verriegelt werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,94* | € 62,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,05* | € 65,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,32* | € 68,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,46* | € 70,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,56* | € 73,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|