Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzögerungsrelais AC50HZ 230V 0,2-180S AA7512.32 #0009430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzögerungsrelais AC50HZ 230V 0,2-180S AA7512.32 #0009430
Verzögerungsrelais AC50HZ 230V 0,2-180S AA7512.32 #0009430
Artikel-Nr.:
     3517A-65246506
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0009430
EAN/GTIN:
     4030641094300
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
dold&söhne zeitrelais

Verzögerungsrelais AC50HZ 230V 0,2-180S AA7512.32 #0009430

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,51*
€ 149,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,01*
€ 150,83*
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 156,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,09*
€ 159,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,79*
€ 167,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.