Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais G32A-A430-VD12-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais G32A-A430-VD12-24VDC
Relais G32A-A430-VD12-24VDC
Artikel-Nr.:
     3517A-65246974
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G32A-A430-VD 12-24VDC
EAN/GTIN:
     4536854866791
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Thyristersteller

Relais G32A-A430-VD12-24VDC

Leistungmodul (Ersatzteil), für G3PA-430B-VD DC12-24
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
150..440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
150..440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
30 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,01*
€ 80,14*
106 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,96*
€ 81,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,59*
€ 93,61*
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 96,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,91*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.