Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel PYF08A-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel PYF08A-N
Sockel PYF08A-N
Artikel-Nr.:
     3517A-65247126
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF08A-N
EAN/GTIN:
     4547648009232
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel

Sockel PYF08A-N

Sockel für DIN-Schienen-Montage/Oberflächenmontage, 8-polig, Schraubklemmen (IEC/VDE) doppelte A2-Klemme
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
9
Breite:
22 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,65*
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,73*
3 Tage
8
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 5,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,88*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,78*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,12*
Zubehör
Omron
PYC-A1 -PAIR-
ab € 4,65*
Zubehör
Omron
Y92H-3
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.