Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater KFD0-CS-Ex2.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Repeater KFD0-CS-Ex2.52
Repeater KFD0-CS-Ex2.52
Artikel-Nr.:
     3517A-65247143
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     183893
EAN/GTIN:
     4050143060412
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Repeater KFD0-CS-Ex2.52

v_shortname: Repeater, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 4 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
2
Anzahl der Kanäle:
2
Höhe:
119 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
115 mm
Gerätebauform:
Einbaugerät
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 364,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 329,75*
€ 365,41*
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 368,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,34*
€ 368,90*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,34*
€ 370,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.