| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65248170 Herst.-Nr.: 2CCA880148R0001 EAN/GTIN: 7612271419233 |
| |
|
| | |
| Flachbandkabel 2m CMS-800 Flachbandkabel CMS-800 mit einer Länge von 2m zur Verwendung mit der Energiemonitoring-Lösung InSite SCU 100. Die 4-poligen Kabel übertragen die gemessenen TRMS, AC und DC Ströme (Aktuelle-, Min/Max- und Hold-Werte) der CMS-Sensoren an die Steuereinheit. Über das Flachbandkabel können CMS-Sensoren sowie die I/O-Module DM00, DM10 und DM11 angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kommunikation und Messfunktion | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,84* | € 8,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,14* | € 8,69* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,95* | € 9,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,96* | € 9,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,01* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|