Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabeelement RS F64 LP2N 5/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabeelement RS F64 LP2N 5/64
Übergabeelement RS F64 LP2N 5/64
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65250212
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0224761001
EAN/GTIN:
     4032248047147
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul

Übergabeelement RS F64 LP2N 5/64

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
70 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 73,80*
€ 91,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,89*
€ 91,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,99*
€ 91,72*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,32*
€ 92,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,82*
€ 92,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,02609*
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
7907490000
ab € 11,335*
Zubehör
Weidmüller
0236500000
ab € 8,68*
Zubehör
Weidmüller
0383410000
ab € 5,14986*
Zubehör
Weidmüller
9300090000
ab € 6,591*
Zubehör
Weidmüller
0514510000
ab € 6,52059*
Zubehör
Weidmüller
0514500000
ab € 3,645*
Zubehör
Weidmüller
0514300000
ab € 10,75*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.