Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler MCZ R 24VDC 5uAu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler MCZ R 24VDC 5uAu
Relaiskoppler MCZ R 24VDC 5uAu
Artikel-Nr.:
     3517A-65250320
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8442960000
EAN/GTIN:
     4032248003891
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler MCZ R 24VDC 5uAu

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,34*
€ 18,67*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 16,82*
€ 19,18*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 21,90*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,69*
€ 22,57*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 20,672*
€ 23,312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,312*
€ 27,74128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,882*
€ 27,22958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,672*
€ 24,59968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 233,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,16*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
Zubehör
Weidmüller
2883800000
ab € 6,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.