Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b NJ4-12GM40-E-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b NJ4-12GM40-E-V1
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b NJ4-12GM40-E-V1
Artikel-Nr.:
     3517A-65252680
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     013951
EAN/GTIN:
     4050143001354
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b NJ4-12GM40-E-V1

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,17*
€ 78,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,26*
€ 79,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,69*
€ 79,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,78*
€ 79,46*
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 81,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
109434
ab € 10,08*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.