Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65254615 Herst.-Nr.: 09584 EAN/GTIN: 8012823216645 |
| |
|
| | |
| Installationskappe grau f.Fas. 95.83/85 095.84 Abdeckhaube für Einbau in Installationsverteiler mit Schraubfassung 95.85.10 und Steck-/Printrelais Serie 40 und LED-/ Entstörmodul der Serie 99.80, mit Beschriftungsschild und Linse für LED-Anzeigemodul, Modulbreite 17,5 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kammbrücke | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,753* | € 1,073* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|