Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2,5,nb IN080174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2,5,nb IN080174
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2,5,nb IN080174
Artikel-Nr.:
     3517A-65259520
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IN080174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2,5,nb IN080174

Sensor Induktiv, M8x1 45lang, nicht bündig, Sn: 2,5, 10-30V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, VA
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,04*
€ 65,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,35*
€ 65,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,80*
€ 66,11*
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 66,74*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 55,75*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.