Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=12mm,nb IN180123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=12mm,nb IN180123
Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=12mm,nb IN180123
Artikel-Nr.:
     3517A-65267856
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IN180123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=12mm,nb IN180123

Sensor Induktiv, M18x1 60lang, nicht bündig, Sn: 12, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, VA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,51*
€ 66,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,60*
€ 67,09*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,15*
€ 68,10*
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 68,95*
€ 6,90*
ab € 59,79*
€ 76,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.