Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Beschaltung+LED 48VAC f.DILM17..32 DILM32-XSPVL48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-65268511
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281222
EAN/GTIN:
     4015082812225
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor

Varistor-Beschaltung+LED 48VAC f.DILM17..32 DILM32-XSPVL48

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL , DILMP32 - DILMP45
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 11,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,41*
€ 11,90*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,673*
€ 12,113*
10
Frei Haus
ab € 10,093*
€ 12,633*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,113*
€ 14,41447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,573*
€ 13,77187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,673*
€ 11,51087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199266 DILM8-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 30,99*
Zubehör
Eaton
199282 DILM17-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 45,64*
Zubehör
Eaton
199267 DILM8-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 30,86*
Zubehör
Eaton
294010
ab € 78,49*
Zubehör
Eaton
294032
ab € 103,04*
Zubehör
Eaton
294014
ab € 86,08*
Zubehör
Eaton
294036
ab € 108,88*
Zubehör
Eaton
294035
ab € 108,93*
Zubehör
Eaton
293984
ab € 62,47*
Zubehör
Eaton
294006
ab € 85,85*
Zubehör
Eaton
293968
ab € 62,60*
Zubehör
Eaton
294000
ab € 85,96*
Zubehör
Eaton
293967
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.