Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlastwächter BA9065.20 3AC380V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlastwächter BA9065.20 3AC380V
Unterlastwächter BA9065.20 3AC380V
Artikel-Nr.:
     3517A-65269916
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0039727
EAN/GTIN:
     4030641397272
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Unterlastwächter BA9065.20 3AC380V

Unterlastwächter nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, zur Erkennung von Unterlast (cos phi), programmierbar für: Alarmausgabe bei stromlosem Motor, Automatisches Rücksetzen oder Speicherverhalten, Arbeits- oder Ruhestromverhalten. Mit Fern-RESET und einstellbare Ansprechverzögerung für Wechsel- und Drehstrommotoren, Erkennung ist drehrichtungsunabhängig.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380..440 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380..440 V
Spannungsmessbereich:
380..440 V
Strommessbereich:
0,1..10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,76*
€ 170,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 171,86*
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 178,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,85*
€ 181,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,79*
€ 190,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.