Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind., 6,5rund DC,pnp,no,Sn:3mm nb IN060100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind., 6,5rund DC,pnp,no,Sn:3mm nb IN060100
Sensor,ind., 6,5rund DC,pnp,no,Sn:3mm nb IN060100
Artikel-Nr.:
     3517A-65270860
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IN060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind., 6,5rund DC,pnp,no,Sn:3mm nb IN060100

Sensor Induktiv, Ø6,5mm 50lang, nicht bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, VA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
6,5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,36*
€ 56,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,49*
€ 56,26*
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 57,71*
€ 6,90*
ab € 49,48*
€ 65,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.