| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65274216 Herst.-Nr.: 0055515 EAN/GTIN: 4030641555153 |
| |
|
| | |
| Differrenzstromrelais tv=5S SL5882.38AC/DC24-230 Zur Erkennung von Isolationsfehlern in geerdeten Netzen. Der Differenzstromwächter dient der Überwachung und der vorbeugenden Wartung von elektrischen Anlagen. Isolationsverschlechterungen können frühzeitig erkannt und dem Betreiber der Anlage angezeigt werden, ohne sofort eine Betriebsunterbrechung zu verursachen Zur Vermeidung von unbefugten Verstellungen der Drehknöpfe verfügt das Gerät über eine glasklare, mit Sicherungslack versiegelbare Abdeckung. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktion: | für gemischte Netze | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24..230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24..230 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24..230 V | Spannungsmessbereich: | 24..230 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..400 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 175,42* | € 205,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,22* | € 207,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,97* | € 214,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,10* | € 218,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 189,62* | € 223,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|