Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrahmenprofil senkrecht WS9-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-65279258
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015540
EAN/GTIN:
     4015080155409
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil

Tragrahmenprofil senkrecht WS9-ID

Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
1125 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,17*
€ 37,16*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,20*
€ 38,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,65*
€ 39,80*
€ 3,90*
ab € 32,12*
€ 41,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,47*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,85*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 199,06*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,87*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,43*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,44*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,76*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,72*
Zubehör
Eaton
032139
ab € 105,50*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,66*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,38*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,82*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.