Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel m.Relais 1W,230VAC 788-608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecksockel m.Relais 1W,230VAC 788-608
Stecksockel m.Relais 1W,230VAC 788-608
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65283315
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-608
EAN/GTIN:
     4055143998055
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Stecksockel m.Relais 1W,230VAC 788-608

Relaismodul
Eingangsnennspannung AC 230 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 16 A
mit Goldkontakten
Statusanzeige rot
15 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 13,3585*
€ 14,5785*
20
Frei Haus
ab € 13,5415*
€ 14,7215*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,80492*
€ 15,04492*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 14,5307*
€ 15,8007*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,37*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,5785*
€ 17,34842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3585*
€ 15,89662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 291,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 95,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,331*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-152
ab € 2,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-154
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-156
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.