Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelbaustein 24AC/DC KRA-SRA-F10/21 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau
METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-65284133
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11071013
EAN/GTIN:
     4250184123132
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Koppelbaustein 24AC/DC KRA-SRA-F10/21 1W

Koppelbausteine dienen der sicheren Potentialtrennung zwischen Logik und Last., Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), zusätzliche Klemmen für Steckbrücke, Prüfkontakte für jede Klemme, sichere Trennung, mit Handbedienebene und Auto-Rückmeldung, 3 LED-Anzeigen, Statusanzeigen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 13,21*
10
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 13,28*
10
Frei Haus
ab € 11,895*
€ 13,755*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,72*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.