Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung R274 14p. 110185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110185 Leistungsrelais Schwarz
METZ CONNECT 110185 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65284142
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110185
EAN/GTIN:
     4250184120483
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Fassung R274 14p. 110185

14-polige Relaisfassung mit Federzuganschlüssen für handelsübliche Industrierelais. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend für Industrierelais MC274. Auf die Steckfassung können optional Elektronikmodule, wie LED- oder RC-Module aufgesteckt werden., Haltebügel optional, integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Klemmenbezeichnung nach EN 50022, getrennter Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Breite:
31 mm
Höhe:
96,35 mm
Tiefe:
42,65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, relaissockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 5,13*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,39*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 5,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
11017905
ab € 1,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.