Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 42VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X10 #774701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 42VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X10 #774701
Not-Aus-Schaltgerät 42VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X10 #774701
Artikel-Nr.:
     3517A-65284882
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774701
EAN/GTIN:
     4046548010503
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 42VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X10 #774701

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 6S, 4Ö. Automatischer/überwachter Start UB 42V AC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
42 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,36*
€ 347,86*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,16*
€ 348,45*
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 351,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,92*
€ 355,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,19*
€ 369,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.