Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteplatine doppelt 54mm,3p,25A,3L+SP AK5PA2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteplatine doppelt 54mm,3p,25A,3L+SP AK5PA2312
Geräteplatine doppelt 54mm,3p,25A,3L+SP AK5PA2312
Artikel-Nr.:
     3517A-65286666
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5PA2312
EAN/GTIN:
     3389110576733
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Geräteplatine doppelt 54mm,3p,25A,3L+SP AK5PA2312

Sammelschienenadapter, 25A, 3p+3N, +2 DIN-Schiene 3TE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400..690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,86*
€ 30,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 32,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,01*
€ 33,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 33,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.