| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65290255 Herst.-Nr.: 51465 EAN/GTIN: 4048879027601 |
| |
|
| | |
| Relaismodul 51465 2 Relais mit je 2 Wechslern in einem Gehäuse, mit LED-Anzeige je Relais Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 102 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,39* | € 67,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,71* | € 70,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,79* | € 75,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,50* | € 77,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,36* | € 80,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|