| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65291777 Herst.-Nr.: 886094982015 EAN/GTIN: 4017254109300 |
| |
|
| | |
| Fernfühlervon -100 °C ... +450 einsetzbar P 106/4 Einsteckfühler zur universellen Anwendung mit 4 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Messbereich: | -100..450 °C | Werkstoff: | sonstige | Länge der Sonde: | 50 mm | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,85* | € 52,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,17* | € 52,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,14* | € 53,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,02* | € 54,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,37* | € 57,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|