Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 8-pin blau Für C7-Standradrelai S7-I/O-Releco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 8-pin blau Für C7-Standradrelai S7-I/O-Releco
Sockel 8-pin blau Für C7-Standradrelai S7-I/O-Releco
Artikel-Nr.:
     3517A-65292171
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     S7-I/O-Releco
EAN/GTIN:
     7630005152232
Suchbegriffe:
Relaissockel
releco relaissockel
relaissockel
relaissockel 8pin

Sockel 8-pin blau Für C7-Standradrelai S7-I/O-Releco

Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,70*
€ 7,38*
10
Frei Haus
ab € 5,873*
€ 7,583*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 9,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.