Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlschütz 4P 40A 4S 230V50HZ GY4040M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorwahlschütz 4P 40A 4S 230V50HZ GY4040M5
Vorwahlschütz 4P 40A 4S 230V50HZ GY4040M5
Artikel-Nr.:
     3517A-65292847
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GY4040M5
EAN/GTIN:
     3389110642704
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Vorwahlschütz 4P 40A 4S 230V50HZ GY4040M5

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0..415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung:
220..240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Max. Glühlampenlast:
26000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
7200 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 86,25*
€ 98,31*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 89,05*
€ 98,70*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 90,6725*
€ 100,8525*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 101,63*
4
Frei Haus
ab € 92,995*
€ 102,995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 100,8525*
€ 120,01448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,3325*
€ 117,01568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,9625*
€ 115,38538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,6725*
€ 107,90028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 403,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.