Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printfassung 93.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-65293241
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9311
EAN/GTIN:
     8012823284262
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Printfassung 93.11

Relaisfassung mit Printanschlüssen, mit Halte- und Demontagehebel für Relais 34.51/34.81, Farbe blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,2 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,2966*
€ 1,6566*
50
Frei Haus
ab € 1,3358*
€ 1,6958*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,71*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,76*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6566*
€ 1,97135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4766*
€ 1,75715
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.