Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeigebaustein rot 24VDC-20mA M5 71403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeigebaustein rot 24VDC-20mA M5 71403
LED-Anzeigebaustein rot 24VDC-20mA M5 71403
Artikel-Nr.:
     3517A-65298940
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     71403
EAN/GTIN:
     4048879041218
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

LED-Anzeigebaustein rot 24VDC-20mA M5 71403

LED-Anzeigebaustein rot LED 3mm - 24V DC - 20 mA - IP40 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,61*
€ 6,19*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,46*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,69*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 8,12*
10
€ 4,00*
ab € 5,374*
€ 8,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.