Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 802.7008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 802.7008
Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 802.7008
Artikel-Nr.:
     3517A-65313013
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7008
EAN/GTIN:
     4016514099627
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 802.7008

BN7000 Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar, 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE Stecker 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1762 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.515,84*
€ 1.616,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.531,43*
€ 1.631,83*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.539,10*
€ 1.643,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.551,27*
€ 1.659,59*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.599,21*
€ 1.704,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,98*
€ 1.956,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,47*
€ 1.936,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,13*
€ 1.869,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,00*
€ 1.846,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,10*
€ 1.831,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.