Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe RTR alpinweiß 6235-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralscheibe RTR alpinweiß 6235-214
Zentralscheibe RTR alpinweiß 6235-214
Artikel-Nr.:
     3517A-65318073
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0106
EAN/GTIN:
     4011395181126
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat

Zentralscheibe RTR alpinweiß 6235-214

Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Reflex SI/SI Linear
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 4,77*
€ 6,98*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0040
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0049
ab € 2,21*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0055
ab € 3,11*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0058
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0061
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0069
ab € 4,37*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0070
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0078
ab € 2,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0080
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0082
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0084
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0086
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.