Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluß-und Abzweig- klemme 2050 RT SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluß-und Abzweig- klemme 2050 RT SW
Anschluß-und Abzweig- klemme 2050 RT SW
Artikel-Nr.:
     3517A-65377529
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2050RTSW
EAN/GTIN:
     4011377437203
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
abzweigklemme

Anschluß-und Abzweig- klemme 2050 RT SW

Farbe: rot/schwarz (für KNX)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Anschluss-/Abzweigklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,44*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,77*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,1007*
€ 1,7807*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.