| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65389553 Herst.-Nr.: 4462 EAN/GTIN: 4011334202660 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter 2p. AP 4462 Jalousie-Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44. Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | Schalter 2-polig | Bedienungsart: | Schlüssel | Mechanisch bedienbar: | ja | Elektronisch bedienbar: | nein | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,22* | € 98,13* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,31* | € 98,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,53* | € 98,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,92* | € 100,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,44* | € 102,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|