Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65390820 Herst.-Nr.: 735090 EAN/GTIN: 4013984186406 |
| |
|
| | |
| Ruftastereinsatz 735090 MEDIOPT care. Ruftastereinsatz für ELSO SCALA/FASHION/RIVA/NOVIA/JOY, Funktion wählbar als: Ruftaster, WC- oder Arztruftaster, Adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, ist mit Symbol bedruckter Tastfläche zu komplettieren, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Montage: UP-Dose/AP-Rahmen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienung: | Taste | Bauart: | Wandgerät | Geeignet für: | Ruf | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Busfähig: | 2-Draht | Art der Spannungsversorgung: | extern | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,34* | € 40,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,28* | € 40,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,61* | € 40,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,26* | € 41,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,59* | € 43,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|