| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65392972 Herst.-Nr.: 284884 EAN/GTIN: 4013984191813 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte f. Bewegungsmelder 284884 Zentralplatte für Bewegungsmeldereinsatz Montagehöhe 1 - 1,4m, Farbe: reinweiß Mit Wahlfunktion AUS, EIN, AUTOMATIK, für Art. 171120, 171130 Zentralplatten für Unterputzbewegungsmelder ELSO Candela. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,61* | € 6,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,23* | € 7,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,18* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|