Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2024 Nächster Prüftermin 182795 (VE108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65466141
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182795
EAN/GTIN:
     4021103070802
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Prüfplakette 2024 Nächster Prüftermin 182795 (VE108)

Prüfplakette "
Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3"
2024, rot, Material: Standardfolie, Lieferung erfolgt im Heft mit 108 Plaketten (alte Bezeichnung "
Nächster Prüftermin BGV A3"
)
Format: d=30 mm
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
Folie
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 20,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,3376*
€ 21,6976*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,53*
€ 21,80*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.